Referencias
Festo:DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R
Rubix:799267192000
fabricante:1775265
EAN:4052568247072

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R 1775265
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2493,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,30 € Sin IVA
/ unidad
268,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días