DSBG-200-400-P-N3

Cilindro normalizado DSBG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBG-200-400-P-N3
Rubix:799265888000
fabricante:2537459
EAN:4052568254636
DSBG-200-400-P-N3 Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBG-200-400-P-N3


Cilindro normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3 Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=160 mm, Rosca del vástago=M36x2, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Información técnica


Atributos
Peso neto30200 g
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro estándar dsbg
1256,52 € Sin IVA
/ unidad
1520,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días