Referencias
Festo:DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R
Rubix:799267850000
fabricante:1778440
EAN:4052568247355

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7627 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,63 € Sin IVA
/ unidad
495,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días