Referencias
Festo:CRDSNU-32-25-P-A
Rubix:799267800000
fabricante:8152638
EAN:4052568575977

Detalles de producto : CRDSNU-32-25-P-A
Cilindro normalizado
Cualidades
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,80 € Sin IVA
/ unidad
206,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días