Referencias
Festo:DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R
Rubix:799267171000
fabricante:1776053
EAN:4052568247225

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R Stroke=400 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4445,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,34 € Sin IVA
/ unidad
352,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días