AEVC-25-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-25-5-A-P-A
Rubix:798191812000
fabricante:188166
EAN:4052568077518
AEVC-25-5-A-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-25-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-25-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Recorrido=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto150,66 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,02 Sin IVA
/ unidad
93,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días