DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R
Rubix:799267173000
fabricante:1776052
EAN:4052568247218
DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto4081,5 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,07 Sin IVA
/ unidad
337,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días