AIR BELLOWS D200 8X1 ONE CONVOLUTION

Hannifin Cilindros neumáticos flexibles serie 9109

Ver información técnica
Referencias
Parker:9109014
Rubix:798799769000
fabricante:9109014
brand logo
Resumen técnico
Tipo8 x 1
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro75 mm

Detalles de producto : AIR BELLOWS D200 8X1 ONE CONVOLUTION


Fabricados en caucho sintético reforzado en versiones de 1, 2 ó 3 lóbulos, según la carrera y el modelo, los cilindros flexibles no tienen piezas metálicas alternativas como los cilindros neumáticos convencionales, lo que elimina cualquier esfuerzo de fricción. Disponibles en diez diámetros diferentes, todos los modelos se suministran completamente montados. Los cilindros de diámetros comprendidos entre 70 y 660 mm incorporan placas y casquillos de aluminio. Versión de acero inoxidable disponible como opción.

Información técnica


Atributos
Tipo8 x 1
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,48 Sin IVA
/ unidad
370,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días