Referencias
Festo:DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R
Rubix:799265917000
fabricante:1792954
EAN:4052568248352

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de final de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,72 € Sin IVA
/ unidad
845,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días