DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267195000
fabricante:1775263
EAN:4052568247058
DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R Stroke=125 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Conforms to standard=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto2030,5 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro estándar dsbf
212,11 € Sin IVA
/ unidad
256,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días