DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R
Rubix:798887582000
fabricante:1775262
EAN:4052568247041
DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto1864,83 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro estándar dsbf
208,69 € Sin IVA
/ unidad
252,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días