Referencias
Festo:DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267209000
fabricante:1774264
EAN:4052568246938

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1326,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,72 € Sin IVA
/ unidad
221,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días