Referencias
Festo:DSNU-40-320-PPS-A
Rubix:798196231000
fabricante:559314
EAN:4052568205904



Documentos
Detalles de producto : DSNU-40-320-PPS-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1397 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,04 € Sin IVA
/ unidad
134,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días