Referencias
Festo:DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R
Rubix:799267828000
fabricante:1782830
EAN:4052568248178

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6755 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,30 € Sin IVA
/ unidad
532,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días