Referencias
Festo:AEVC-12-10-I-P-A
Rubix:798191775000
fabricante:188081
EAN:4052568076696

Documentos
Detalles de producto : AEVC-12-10-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-I-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,45 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días