Referencias
SMC:MDUB25-35DZ
Rubix:799250009000
fabricante:00752730

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB25-35DZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de operación más altas que pueden ser requeridas por los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.
Cualidades
•De simple efecto, retorno/extensión por muelle, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras para montaje del auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Posible montaje sin soportes
Las ranuras para montaje del auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,85 € Sin IVA
/ unidad
100,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días