Referencias
SMC:MB-S04
Rubix:798207685000
fabricante:MB-S04

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Tipo | soporte de muñón |
Documentos
Detalles de producto : MB-S04
SMC ofrece una gama completa de accesorios para cilindros, que incluye: articulaciones tipo Y y de doble articulación; horquillas, pasadores de pivote y de muñón; articulaciones tipo I y de articulación simple; tuercas de extremo de vástago y de montaje; tapas de extremo de vástago; soportes pivotantes de muñón, soportes pivotantes de horquilla y pasadores de horquilla/muñón.
MB, Accesorio, Fijación de pivote de muñón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x80x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Tipo | soporte de muñón |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 16.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,69 € Sin IVA
/ unidad
20,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días