RT/57250/M/100

Cylinder

Ver información técnica
Referencias
Norgren:RT/57250/M/100
Rubix:798489189000
fabricante:RT/57250/M/100
brand logo
Resumen técnico
Tiporoundline double-acting cylinder, magnetic piston, side port, threaded end
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm

Detalles de producto : RT/57250/M/100


Round cylinder
Roundline Double Acting Cylinder with Magnetic Piston. Clear line design with low friction long life seals and non-lube operation.

Información técnica


Atributos
Tiporoundline double-acting cylinder, magnetic piston, side port, threaded end
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,03 Sin IVA
/ unidad
196,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días