DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R
Rubix:799267781000
fabricante:1778839
EAN:4052568247416
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de fin de carrera autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto874,6 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
156,06 Sin IVA
/ unidad
188,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días