MQMLB16H-75D

MQM, Cilindro resistente a cargas laterales, Baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQMLB16H-75D
Rubix:799251249000
fabricante:MQMLB16H-75D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de baja fricción
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQMLB16H-75D


Cilindro resistente a cargas laterales, Baja fricciónTamaños de diámetro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersión de alta velocidad/frecuencia disponibleLarga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Cualidades

Cilindro resistente a cargas laterales, Baja fricciónTamaños de diámetro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersión de alta velocidad/frecuencia disponibleLarga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de baja fricción
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
483,64 € Sin IVA
/ unidad
585,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días