PRA-DA-050-0500-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041452]

Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041452
Rubix:799187097000
EAN:3666750028335
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipor480041452

Detalles de producto : PRA-DA-050-0500-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041452]


Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipor480041452
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,80 Sin IVA
/ unidad
414,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días