Referencias
SMC:MDUB40TF-35DZ
Rubix:799248134000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB40TF-35DZ
El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de antirotación sin necesidad de usar una varilla con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.
Cualidades
•Cilindro de placa de simple efecto, retorno/extensión por resorte
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para Auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos de hasta 20mm
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para Auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos de hasta 20mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,55 € Sin IVA
/ unidad
114,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días