PRA-DA-032-0500-0-1-2-1-1-1-BAS [R480048725]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480048725
Rubix:799186103000
EAN:3666750031113
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipor480048725

Detalles de producto : PRA-DA-032-0500-0-1-2-1-1-1-BAS [R480048725]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipor480048725
171,24 Sin IVA
/ unidad
207,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días