Referencias

SMC:CG5BN50TFSV-125
Rubix:799253140000
fabricante:00307350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BN50TFSV-125


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse para permitir el reemplazo de los sellos, lo que prolonga su vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y varilla simple Todas las piezas externas de acero inoxidable Rascador especial evita que el agua entre en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para interruptor automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
210,43 € Sin IVA
/ unidad
254,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días