Referencias
SMC:MDUB40TF-125DMZ
Rubix:799249789000
fabricante:00752913

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB40TF-125DMZ
El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que usar una varilla con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y de los sellos.
Cualidades
•Cilindro de placa de simple efecto, retorno por muelle/ extensión
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos hasta 20mm
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos hasta 20mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,17 € Sin IVA
/ unidad
151,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días