Referencias
SMC:CUJB8-25D
Rubix:799251332000
fabricante:CUJB8-25D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CUJB8-25D
Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Montaje libre miniatura Cilindro compacto que ahorra espacio Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,86 € Sin IVA
/ unidad
38,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días