C75E40-40 00095154

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C75E40-40
Rubix:798608266000
EAN:3618035502511
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C75E40-40 00095154


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, de doble efecto, varilla simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.

Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta del cabezal: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 40mm
Carrera: 40
Amortiguación: Tope de goma
Fuelle de la varilla: Sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O Ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 uds. (O Ninguno en caso de no tener interruptor)
Opciones del extremo de la varilla: Ninguno
Resistencia a la temperatura: Ninguno
Baja velocidad: Ninguno
Raspador de alta resistencia: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto763 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
87,41 € Sin IVA
/ unidad
105,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días