MDUB32TF-10DZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB32TF-10DZ
Rubix:799250005000
fabricante:00752823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB32TF-10DZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•De simple acción, retorno por muelle/extensión, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
81,32 € Sin IVA
/ unidad
98,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días