CDG5EA20SV-75 00517883

Actuadores lineales CG5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG5EA20SV-75
Rubix:798766377000
fabricante:CDG5EA20SV-75
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EA20SV-75 00517883


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Materialacero inoxidable
131,44 € Sin IVA
/ unidad
159,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días