Referencias
SMC:CDM2RA32-150Z
Rubix:799247435000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2RA32-150Z
Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello de pistón y el sello de varilla mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: montaje directo en la base o frontal
Variedad de switches y de longitudes de cable
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: montaje directo en la base o frontal
Variedad de switches y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,99 € Sin IVA
/ unidad
106,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días