MQMLB16H-15D

Cilindro de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQMLB16H-15D
Rubix:799255669000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de baja fricción
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQMLB16H-15D


La serie MQM es un cilindro compacto, de baja fricción y resistente a cargas laterales, para velocidades bajas a altas. La construcción con sello metálico y la baja resistencia de funcionamiento permiten la actuación en rangos de control de velocidad y de salida que son imposibles para cilindros convencionales. La MQM ofrece una larga vida útil de 10,000km o 100 millones de ciclos completos.
MQM, Cilindro resistente a carga lateral, Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de baja fricción
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
454,14 € Sin IVA
/ unidad
549,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días