C85F8-100

C(D)85, Cilindro estándar ISO, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85F8-100
Rubix:799253652000
fabricante:C85F8-100
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85F8-100


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado.Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras estándar hasta 300 mm.Apto para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,71 Sin IVA
/ unidad
44,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días