Referencias
SMC:ZCDUKC20-25D
Rubix:751608237043
EAN:3618036492354



Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | zcuk |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKC20-25D 00072034
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 317 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | zcuk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,89 € Sin IVA
/ unidad
168,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días