Referencias
SMC:ZCDUKC10-30D
Rubix:752102854043
fabricante:ZCDUKC10-30D
EAN:3618036492477

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de montaje |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKC10-30D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 137x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de montaje |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,46 € Sin IVA
/ unidad
126,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días