CU32TF-10D

C(D)U, Cilindro de montaje libre, Doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU32TF-10D
Rubix:799236712000
fabricante:CU32TF-10D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU32TF-10D


Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos de hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles desde 6 mm hasta 32 mm Longitudes de carrera de hasta 50 mm Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje Ahorro de espacio Compatible con Auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
72,47 Sin IVA
/ unidad
87,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días