C96SDB50-800C 01368135

Cilindros ISO 15552 serie C96

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C96SDB50-800C
Rubix:798680160000
fabricante:01368135
EAN:3618035472098
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro800 mm
Tipocon detección magnética integrada
Documentos

Detalles de producto : C96SDB50-800C 01368135


ISO 15552 Cilindro de tirante.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro800 mm
Tipocon detección magnética integrada
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,85 Sin IVA
/ unidad
239,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días