ZCDUKQ16-25D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZCDUKQ16-25D
Rubix:799255588000
fabricante:00045929
EAN:3618036492095
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ16-25D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir que una ventosa se instale en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las ventosas están disponibles con diámetros de almohadilla de ø2 a ø50. Es posible realizar la tubería hacia el lado de la varilla, ya sea desde la tapa o desde la propia varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
111,15 € Sin IVA
/ unidad
134,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días