CG1BA25-150Z

C(D)G1-Z, Cilindro neumático, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BA25-150Z
Rubix:799247795000
fabricante:CG1BA25-150Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BA25-150Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras de hasta 1500 mm. Amplia gama de variantes de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras de 25 mm hasta 1500 mm
  • Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla.
  • Números de pieza con soporte en el extremo del vástago y/o soporte de pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle de nylon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro25 mm
    Carrera de cilindro150 mm
    Tipocilindro neumático de doble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    63,31 € Sin IVA
    / unidad
    76,61 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días