CDUK6-25D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK6-25D
Rubix:751602764043
fabricante:00015292
EAN:3618035782791
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK6-25D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x22x13 mm
Peso neto45 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
65,71 Sin IVA
/ unidad
79,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días