JCDQA40-35

JC(D)Q, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCDQA40-35
Rubix:799246992000
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCDQA40-35


Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 50 mm. Amortiguación de tope. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 50 mm. Amortiguación de tope. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,42 Sin IVA
/ unidad
87,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días