Referencias
SMC:MQQTB16-50D
Rubix:751611874043
fabricante:00109130
EAN:3618036369557

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB16-50D 00109130
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 326 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,14 € Sin IVA
/ unidad
346,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días