Referencias
SMC:CDU20-100A
Rubix:799255347000

Documentos
Detalles de producto : CDU20-100A
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U-A, Cilindro de montaje universal con amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 172x42x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Tipo | doble efecto |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Fuerza | 185 N |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Material del cuerpo | aluminio |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,11 € Sin IVA
/ unidad
146,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días