MKB16-30LZ

Cilindro de pinza giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MKB16-30LZ
Rubix:799158173000
fabricante:MKB16-30LZ
EAN:3618036374346
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de pinza giratoria
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MKB16-30LZ


Siguiendo las peticiones de los clientes de una gama de cilindros de pinza rotativos de fácil mantenimiento con una buena selección de variaciones de carrera y opciones de montaje dual, nuestros ingenieros de I+D simplemente han tomado las mejores características de dos productos SMC existentes - Series MK y MK2 - y las han juntado en nuestra recién amalgamada y mejorada Serie MK. Disponible en tamaños de orificio de 12 a 63 mm y en longitudes de carrera de abrazadera de hasta 50 mm según el modelo seleccionado, la nueva serie MK ayuda a responder a las necesidades de nuestros clientes con la opción de selecciones de montaje tanto en cuerpo como a través de orificio y posibilidades de fácil mantenimiento con juntas y pasadores guía totalmente reemplazables. Diseñados para su uso con nuestro compacto interruptor automático D-M9, que puede montarse en los cuatro lados (sólo en 2 lados en el caso de los de 20 y 25 mm), estos nuevos cilindros de pinza giratorios también pueden utilizarse junto con nuestro interruptor automático resistente a campos magnéticos de la serie D-P3DW.
MK-Z Cilindro giratorio de amarre, Estándar con ranura de fijación del detector magnético

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)108x29x29 mm
Peso neto200 g
Tipocilindro de pinza giratoria
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro16 mm
127,46 € Sin IVA
/ unidad
154,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días