BUB-HGPD-25

Tocho de mordaza del pinza

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:BUB-HGPD-25
Rubix:799267630000
fabricante:1180949
EAN:4052568228071
BUB-HGPD-25 Gripper jaw blank

Resumen técnico

Tipotocho de mordaza del pinza bub-hgpd-25
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUB-HGPD-25


Tocho de mordaza del pinza BUB-HGPD-25 Apto para pinza paralela HGPD. Tamaño=25, posición de montaje=Cualquiera, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=5 - 60 °C, peso del producto por mordaza de pinza=138 g

Información técnica


Atributos
Peso neto305,9 g
Tipotocho de mordaza del pinza bub-hgpd-25
Carrera de cilindro6 mm
Fuerza500 N
Diámetro de cilindro25 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.8 bar
96,60 € Sin IVA
/ unidad
116,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días