DHEB-51-E-D-E-P

Pinza de fuelle

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DHEB-51-E-D-E-P
Rubix:799267313000
fabricante:1320796
EAN:4052568230166
DHEB-51-E-D-E-P Bellow gripper
Resumen técnico
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DHEB-51-E-D-E-P


Pinza de fuelle DHEB-51-E-D-E-P Tamaño=51, Carrera del fuelle=18 mm, Diámetro mínimo a agarrar=54 mm, Diámetro máximo a agarrar=68 mm, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro18 mm
Diámetro de cilindro51 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,45 Sin IVA
/ unidad
382,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días