DPDM-Q-32-10-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-32-10-P-PA
Rubix:799262318000
fabricante:4828500
EAN:4052568292331
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-q-32-10-p-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-32-10-P-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-q-32-10-p-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
103,99 € Sin IVA
/ unidad
125,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días