CQSWB16-25D 00095648

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSWB16-25D
Rubix:751609792043
fabricante:00095648
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSWB16-25D 00095648


El cilindro compacto CQS está disponible para esas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es importante. Aunque comparte muchas de las características destacadas de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a los mayores requisitos de rodamiento de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin capacidad para interruptores son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres lados (diámetros 12-16) y en cuatro lados (diámetros 20-25). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSW, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x79x29 mm
Peso neto99 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
52,54 Sin IVA
/ unidad
63,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días