CU32-30D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU32-30D
Rubix:751605321043
fabricante:CU32-30D
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento c(d)u
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU32-30D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)99x62x40 mm
Peso neto382 g
Tipoaccionamiento c(d)u
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
77,04 € Sin IVA
/ unidad
93,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días