CQSB16-10S

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB16-10S
Rubix:752102126043
fabricante:CQSB16-10S
C(D)QS, Compact Cylinder, Single Acting,  Single Rod

Resumen técnico

Tipocqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB16-10S


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las destacadas características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores exigencias de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los diseños de cuerpo con capacidad para interruptores como los sin capacidad para interruptores son iguales, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 de diámetro) y cuatro (20-25 de diámetro) caras. Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Simple efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x31x29 mm
Peso neto43 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
25,34 € Sin IVA
/ unidad
30,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días