Referencias
Festo:AEVU-40-5-P-A
Rubix:798190818000
fabricante:156955
EAN:4052568121983

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVU-40-5-P-A
Cilindro compacto AEVU-32-10-P-A Para detectores de proximidad, extremo vástago-émbolo con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje).
Cualidades
- 50% menos espacio de instalación que los cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Vástago de pistón con rosca hembra o macho
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,38 € Sin IVA
/ unidad
233,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días